Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION H3CR-A8E 24-48VAC/VDC TIMER, EINSCHALTVERZÖGERUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3137995
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H3CR-A8E 24-48VAC/VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge
Automatisierung
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Zeit, min.: 0.05 s
  • Produktpalette: H3CR-A
  • Versorgungsspannung, max.: 48 V
  • Timer-Ausgang: 2 Umschaltrelais
  • Anzahl Timing-Bereiche: 14 Bereich(e)
  • Nennstrom: 5 A
  • Zeit, max.: 300 h
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Verbindung / Anschluss: Steckverbindung
  • Timerfunktionen: Ansprechverzögert
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 88,96*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 115,42*
    € 137,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 112,88*
    € 134,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 107,27*
    € 127,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 96,35*
    € 114,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 88,96*
    € 105,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.