Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PX0650 RUNDSTECKVERBINDER MINIATUR BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-313956
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0650
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Produktpalette: -
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 3 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gerätesteckverbinder, Hochstromsteckverbinder, Steckverbinder, BULGIN LIMITED, PX0650, 313956, 313-956
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 8,08*
    € 12,14*
    Lager 139
    11
    € 14,99*
    ab € 8,20*
    € 13,22*
    € 6,90*
    ab € 6,25*
    € 13,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,22*
    € 15,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,15*
    € 15,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,71*
    € 15,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,44*
    € 13,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,11*
    € 13,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,89*
    € 12,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,66*
    € 12,69
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,43*
    € 12,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,20*
    € 12,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,20*
    € 9,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MH Connectors
    DIP-IMI3A-BK
    ab € 0,545*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.