Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PX0430/SE STECKVERBINDER 3POL KUPPLUNG ABGEWINKELT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-313981
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0430/SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Produktpalette: -
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 3 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gerätesteckverbinder, Hochstromsteckverbinder, Steckverbinder, BULGIN LIMITED, PX0430/SE, 313981, 313-981
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,95*
    ab € 6,28*
    € 10,67*
    5
    € 8,95*
    ab € 7,50*
    € 11,424*
    Lager 139
    4315
    1
    € 14,99*
    ab € 6,74*
    € 12,64*
    1
    € 6,90*
    ab € 7,92*
    € 13,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,64*
    € 15,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,94*
    € 14,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,62*
    € 12,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,44*
    € 12,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,02*
    € 11,92
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,85*
    € 10,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,70*
    € 10,35
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 8,56*
    € 10,19
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 8,41*
    € 10,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,74*
    € 8,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.