| |
|
| Artikel-Nr.: 139-314419 Herst.-Nr.: 12237 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Zugentlastungsmaterial: - Produktpalette: - Zur Verwendung mit: Kabel mit 5-7mm und 7-9mm Durchmesser Anzahl der Positionen: - Art des Zubehörs: Zugentlastung SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, knickschutztülle, Steckverbinder, Werkzeuge, Zugentlastungen, BULGIN LIMITED, 12237, 314419, 314-419 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,46* | € 3,45* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 2,19* | € 4,23* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,19* | € 4,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|