Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 0933 010 2616 STECKER, HAN10E, 10POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-314780
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     0933 010 2616
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 11 Kontakte
  • Produktpalette: Han ES
  • Größe Rechteckgehäuse: 10B
  • Heavy-Duty-Kontakt: Cage Clamp-Stiftkontakt
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, HARTING, 0933 010 2616, 314780, 314-780
    Angebote (20)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 5,00*
    ab € 7,14*
    € 9,45*
    21 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 7,15*
    € 9,46*
    16 Tage
    unbekannt
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 7,0721*
    € 9,4979*
    4 Tage
    62
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 7,56*
    € 10,02*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 15,86*
    € 23,48*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,48*
    € 27,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,43*
    € 27,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,76*
    € 24,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,99*
    € 22,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,81*
    € 22,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,02*
    € 21,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,66*
    € 21,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,29*
    € 20,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,94*
    € 20,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,86*
    € 18,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 33 000 6105
    ab € 0,143*
    Zubehör
    Harting
    09 33 010 2716
    ab € 7,3254*
    Zubehör
    Harting
    09330006118
    ab € 197,38*
    Zubehör
    Harting
    09330006115
    ab € 197,25*
    Zubehör
    Harting
    19628100427
    ab € 14,37*
    Zubehör
    Harting
    19628100527
    ab € 16,09*
    Zubehör
    Harting
    19 30 010 0427
    ab € 9,935*
    Zubehör
    Harting
    09 30 010 1421
    ab € 6,79*
    Zubehör
    Harting
    19 30 010 0527
    ab € 10,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.