Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Koaxialinstallationskabel
>
BNC Kabel
>
Artikel
MH CONNECTORS BNCCCL1MRG58 MESSLEITUNG, 1M, 1.5KV
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3153502
Hersteller:
MH Connectors
Herst.-Nr.:
BNCCCL1MRG58
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
Messkabel
Messleitung
bnc kabel 1m
Anschlusslänge - imperial:
3.3 ft
Anschlusslänge - metrisch:
1 m
Isolatorfarbe:
-
Teststecker B:
Krokodilklemmen, x2
Produktpalette:
-
BNC-Steckverbinder:
BNC-Stecker
Nennstrom:
-
Nennspannung:
1.5 kV
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Messtechnik
>
Messleitungen & Tastköpfe
>
BNC-Breakout-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
bnc kabel
,
messkabel krokodilklemme
,
BNC-Breakout-Kabel
,
Messleitungen
,
Messtechnik
,
Tastköpfe
,
MH CONNECTORS
,
BNCCCL1MRG58
,
3153502
,
315-3502
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,59*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DELTRON COMPONENTS 290-0001-01 HALTERUNG FÜR KABEL, 15 HAKEN
Deltron
290-0001-01
ab € 8,13*
Zubehör
MH CONNECTORS BNCL0.5MRG58 KABEL, BNC STECKER TO STECKER 0.5M
MH Connectors
BNCL0.5MRG58
ab € 3,67*
Zubehör
MH CONNECTORS BNCL1.0MRG58 KABEL, BNC STECKER TO STECKER 1.0M
MH Connectors
BNCL1.0MRG58
ab € 4,50*
Zubehör
MH CONNECTORS BNCL2.0MRG58 KABEL, BNC STECKER TO STECKER 2.0M
MH Connectors
BNCL2.0MRG58
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen