Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MDE0213A122250BW E-PAPER-DISPLAY, 122 X 250 PIXEL, 2.13 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3154926
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MDE0213A122250BW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E-Paper
E-Paper Display
Elektronisches Preisschild
digitales Preisschild
Anzeigengröße: 2.13 Zoll
  • Modulgröße: 29.2mm x 59.2mm
  • Anzeige: Schwarz auf Weiß
  • Produktpalette: -
  • LC-Anzeige: -
  • Auflösung: 122 x 250 Pixel
  • Logikspannung: 3.3V
  • Schnittstellentyp: I2C, SPI
  • Bauform der Anzeige: -
  • Anzeigemodus: Reflektiv
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: e paper, Anzeigen, Displays, E-Paper-Anzeigen, E-Paper-Displays, Optoelektronik, MIDAS DISPLAYS, MDE0213A122250BW, 3154926, 315-4926
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,34*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,88*
    € 22,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,12*
    € 21,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,73*
    € 18,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,52*
    € 17,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,06*
    € 16,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,55*
    € 14,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,14*
    € 14,45
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,73*
    € 13,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,34*
    € 11,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.