Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON IDH08G65C5XKSA2 SIC-SCHOTTKY-DIODE, 650V, 8A, TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3155012
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IDH08G65C5XKSA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Produktpalette: thinQ
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 650 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 8 A
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Kapazitive Gesamtladung: 13 nC
  • Bauform - Diode: TO-220
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: diode infineon, gleichrichterdiode, diode to-220, auf, Dioden, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, IDH08G65C5XKSA2, 3155012, 315-5012
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 2,16*
    € 2,96*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,53*
    € 5,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,21*
    € 6,1999
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,43*
    € 4,0817
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,37*
    € 4,0103
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,08*
    € 3,6652
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,54*
    € 3,0226
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,21*
    € 2,6299
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.