Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX38643AEVK#WLP EVALUATIONSKIT, DC/DC-ABWÄRTSWANDLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3212436
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX38643AEVK#WLP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Analog Devices
  • Unterart Anwendung: DC/DC-Abwärtswandler
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationskit MAX38643AENT+
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: MAX38643AENT+
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, ANALOG DEVICES, MAX38643AEVK#WLP, 3212436, 321-2436
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 72,24*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 93,29*
    € 111,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 92,04*
    € 109,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 89,22*
    € 106,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 85,75*
    € 102,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 72,24*
    € 85,97
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Analog Devices
    MAX38643AENT+
    ab € 1,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.