Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK VLS3012HBX-220M INDUKTIVITÄT GESCHIRMT 22UH, 1.12A, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3212492
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     VLS3012HBX-220M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule tdk
drosselspule
RMS-Strom Irms: 1.12 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 22 µH
  • Produktpalette: VLS-HBX
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 1.21 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.761 ohm
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Produktlänge: 3 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drosselspule 22 μh, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, TDK, VLS3012HBX-220M, 3212492, 321-2492
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,216*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,628*
    € 0,74732
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,393*
    € 0,46767
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,383*
    € 0,45577
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,34*
    € 0,4046
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,318*
    € 0,37842
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,295*
    € 0,35105
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,284*
    € 0,33796
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,281*
    € 0,33439
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,276*
    € 0,32844
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,216*
    € 0,25704
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.