Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK VLS3012HBX-R68M INDUKTIVITÄT 680NH, HALBGESCHIRMT, 5.66A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3212499
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     VLS3012HBX-R68M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule
RMS-Strom Irms: 5.66 A
  • Bauart der Induktivität: Halbgeschirmt
  • Induktivität: 680 nH
  • Produktpalette: VLS-HBX Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 6.75 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.038 ohm
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Produktlänge: 3 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, TDK, VLS3012HBX-R68M, 3212499, 321-2499
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,20*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,31*
    € 0,3689
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,29*
    € 0,3451
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,28*
    € 0,3332
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,20*
    € 0,238
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.