Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK SPM6550T-2R2M-HZ INDUKTIVITÄT AEC-Q200 2.2UH GESCH. 14.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3212596
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     SPM6550T-2R2M-HZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 14.2 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 2.2 µH
  • Produktpalette: SPM-HZ
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 8.3 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 6.5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0107 ohm
  • Produkthöhe: 5 mm
  • Produktlänge: 7.1 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, TDK, SPM6550T-2R2M-HZ, 3212596, 321-2596
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,617*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,508*
    € 1,79452
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,418*
    € 1,68742
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,162*
    € 1,38278
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,935*
    € 1,11265
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,915*
    € 1,08885
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,882*
    € 1,04958
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,859*
    € 1,02221
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,835*
    € 0,99365
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,818*
    € 0,97342
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,777*
    € 0,92463
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,617*
    € 0,73423
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.