Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK SD1614TT-B1 ELEKTROMAGNET. SUMMER, 2.048KHZ, 15V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3212613
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     SD1614TT-B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Elektromagnet
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Wandlermontage: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: SD
  • Versorgungsspannung, max.: 15 V
  • Resonanzfrequenz: 2.048 kHz
  • Wandlerfunktion: Summer
  • Töne: Dauerton
  • Nennstrom: 100 mA
  • Schallpegel (SPL): 85 dBA
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Summer, elektromagnet 15v, alarm summer, tdk buzzer, Akustische, Audio, Pro-Audio, Signalgeber, Video-Ausrüstung, TDK, SD1614TT-B1, 3212613, 321-2613
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    480
    Frei Haus
    ab € 2,32*
    € 2,97*
    Lager 139
    403
    1
    € 14,99*
    ab € 1,27*
    € 3,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,67*
    € 4,3673
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,34*
    € 2,7846
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 480 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 4800 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.