Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XMPC06C2941S701 DRUCKSCHALTER, 3NC, 6BAR, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3213181
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMPC06C2941S701
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
druckluftschalter telemecanique
druckluftschalter
Kontaktkonfiguration: 3NC
  • Schaltspannung DC, ohmsch: -
  • Produktpalette: OsiSense XM Series
  • Sensormontage: Panelmontage
  • Elektrische Verbindung: Schraubklemmanschlüsse
  • Betriebsdruck, max.: 6 bar
  • Betriebsdruck, min.: 1 bar
  • Schaltstrom DC, ohmsch: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Druckschalter, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, TELEMECANIQUE SENSORS, XMPC06C2941S701, 3213181, 321-3181
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 33,74*
    € 48,09*
    € 8,95*
    ab € 49,55*
    € 66,83*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 66,78*
    € 94,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 94,21*
    € 112,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 91,71*
    € 109,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 86,62*
    € 103,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 82,42*
    € 98,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 79,39*
    € 94,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 77,73*
    € 92,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 76,08*
    € 90,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 74,43*
    € 88,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 66,78*
    € 79,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.