Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP000462 CHIPWIDERSTÄNDE, KIT, 2512, 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3213386
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP000462
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
Sortimente
Produktpalette: -
  • Anzahl der Produkte im Kit: 6050
  • Widerstandswerte: 0R bis 1M
  • Nennleistung: 2W
  • Lieferumfang des Kits: 2512 Size 0 Ohm to 1 Mohm Chip Resistors
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 121,96*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 222,86*
    € 265,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 189,59*
    € 225,61
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 180,12*
    € 214,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 159,86*
    € 190,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 142,42*
    € 169,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 139,57*
    € 166,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 136,72*
    € 162,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 133,88*
    € 159,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 121,96*
    € 145,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.