Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAXM17904AMB+ DC/DC-WANDLER, SYNC BUCK, 550KHZ, 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3213886
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAXM17904AMB+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
DC
DC-Power-Management
DC-Wandler
Nennausgangsspannung: 3.3 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 24 V
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • DC/DC-Wandler: Modul
  • Ausgangsstrom: 300 mA
  • Schaltfrequenz: 550 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: uSLIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,72*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,10*
    € 8,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,80*
    € 8,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 5,69*
    € 6,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,59*
    € 5,46
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Analog Devices
    MAXM17904EVKIT#
    ab € 34,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.