Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESTO 470 TACHOMETER, 0.1U/MIN-19.999U/MIN, 0.02%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3214059
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     470
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 175 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Außenbreite: 60 mm
  • Erfassungsreichweite, max.: 600 m
  • Drehzahlmessbereich: 1U/min bis 99999U/min
  • Außentiefe: 28 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Abtastzeit: -
  • Genauigkeit: 0.02 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drehzahl-meßgerät testo, drehzahl messgerät, Eigenschaften, mechanischen, Messtechnik, Prüfung, Umgebungsbedingungen, von, TESTO, 470, 3214059, 321-4059
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 270,41*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 330,94*
    € 393,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 326,48*
    € 388,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 300,31*
    € 357,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 286,77*
    € 341,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 270,41*
    € 321,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.