Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON MOELLER EMR6-I1-A-1 STROMÜBERWACHUNGSRELAIS, DPDT, 0.003-1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3214128
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EMR6-I1-A-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • Bereich für Stromüberwachung, min.: 3 mA
  • Kontaktspannung V AC: 230 V
  • Produktpalette: EMR6
  • Versorgungsspannung, max.: 240 V
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Stromverbrauch: 2.6 VA
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Bereich für Stromüberwachung, max.: 1 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktstrom: 4 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Industrierelais, Überwachungsrelais, eaton überwachungsrelais, industrierelais, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, EATON MOELLER, EMR6-I1-A-1, 3214128, 321-4128
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 120,71*
    € 132,89*
    Frei Haus
    ab € 122,33*
    € 135,75*
    42 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 122,67*
    € 135,77*
    € 5,46*
    ab € 128,85*
    € 142,30*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 234,48*
    € 253,52*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 253,52*
    € 301,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 251,94*
    € 299,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 249,36*
    € 296,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 247,13*
    € 294,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 234,48*
    € 279,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.