Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON MOELLER EMR6-N1000-N-1 FÜLLSTANDSÜBERWACH.RELAIS 2.6VA 240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3214131
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EMR6-N1000-N-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Easy-Erweiterung
Eaton-Erweiterung
Industrierelais
Flüssigkeitsniveaurelais
Produktpalette: EMR6
  • Stromverbrauch: 2.6 VA
  • Ansprechzeit: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Versorgungsspannung: 240 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flüssigkeitsrelais, Füllstandrelais, Niveaumessrelais, Niveaurelais, Überwachungsrelais, niveaurelais, Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Flüssigkeiten, Füllstandsregler, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, Regler, EATON MOELLER, EMR6-N1000-N-1, 3214131, 321-4131
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 61,28*
    € 74,18*
    € 4,00*
    ab € 62,59*
    € 76,15*
    11 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 63,04*
    € 76,15*
    € 5,00*
    ab € 66,54*
    € 79,16*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 119,69*
    € 136,83*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 136,83*
    € 162,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 135,98*
    € 161,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 131,39*
    € 156,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 129,87*
    € 154,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 119,69*
    € 142,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.