Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 173109-0647 D-SUB-BUCHSE, DB, 25POS, LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3214165
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     173109-0647
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
MOLEX
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage, Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: 173109
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DB
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 25 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: 173109-0647, 3214165, 321-4165
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,16*
    € 16,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,99*
    € 16,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,61*
    € 16,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,95*
    € 13,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,56*
    € 12,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,75*
    € 10,41
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,47*
    € 10,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,18*
    € 9,73
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,51*
    € 8,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,08*
    € 7,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.