Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 173109-0312 D-SUB-BUCHSE, DC, 37POS, LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3214167
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     173109-0312
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 37 polig buchs...
d-sub steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage, Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: 173109
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DC
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: Lead (08-Jul-2021)
  • Anzahl der Kontakte: 37 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, MOLEX, 173109-0312, 3214167, 321-4167
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,64*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,59*
    € 16,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,54*
    € 16,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,12*
    € 15,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,95*
    € 11,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,62*
    € 11,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,43*
    € 11,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,64*
    € 9,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.