Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 173109-1893 D-SUB-STECKER, DA, 15POS, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3214188
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     173109-1893
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
MOLEX
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Panelmontage, Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: 173109
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DA
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 15 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: 173109-1893, 3214188, 321-4188
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,26*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,44*
    € 13,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,92*
    € 12,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,29*
    € 9,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,04*
    € 9,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,39*
    € 7,60
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,19*
    € 7,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.