Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 173109-0719 D-SUB-STECKER, DC, 37POS, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3214194
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     173109-0719
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
MOLEX
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Panelmontage, Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: 173109
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DC
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Anzahl der Kontakte: 37 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: 173109-0719, 3214194, 321-4194
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,02*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,23*
    € 21,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,10*
    € 21,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,79*
    € 19,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,88*
    € 16,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,40*
    € 15,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,02*
    € 14,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,65*
    € 12,67
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,31*
    € 12,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,97*
    € 11,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,02*
    € 9,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.