Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 173109-0735 D-SUB-BUCHSE, DD, 50POS, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3214200
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     173109-0735
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Panelmontage, Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: 173109
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DD
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 50 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, MOLEX, 173109-0735, 3214200, 321-4200
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,97*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,56*
    € 33,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,46*
    € 33,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,05*
    € 31,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,00*
    € 26,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,33*
    € 25,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,68*
    € 21,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,09*
    € 20,34
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,14*
    € 19,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,67*
    € 18,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,97*
    € 15,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.