Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 173113-0198 HD-D-SUB-BUCHSE, DA, 26POS, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3214211
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     173113-0198
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
MOLEX
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: 173113
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DA
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 26 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: 173113-0198, 3214211, 321-4211
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,84*
    € 14,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,76*
    € 13,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,31*
    € 13,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,39*
    € 9,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,08*
    € 9,62
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,54*
    € 8,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,03*
    € 8,37
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,42*
    € 6,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.