Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 173109-0692 D-SUB-STECKER, DE, 9POS, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3214224
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     173109-0692
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
MOLEX
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: 173109
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DE
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: 173109-0692, 3214224, 321-4224
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,13*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,68*
    € 10,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,35*
    € 9,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,83*
    € 6,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.