Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 173109-1899 D-SUB-STECKER, DA, 15POS, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3214236
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     173109-1899
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
MOLEX
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Panelmontage, Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: 173109
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DA
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Kontakte: 15 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: 173109-1899, 3214236, 321-4236
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,31*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,69*
    € 12,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,62*
    € 12,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,28*
    € 12,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,28*
    € 9,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,04*
    € 9,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.