Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 173109-0711 D-SUB-STECKER, DB, 25POS, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3214238
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     173109-0711
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
MOLEX
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Panelmontage, Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: 173109
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DB
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 25 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: 173109-0711, 3214238, 321-4238
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,48*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,09*
    € 22,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,00*
    € 22,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,84*
    € 21,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,55*
    € 17,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,13*
    € 16,81
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,69*
    € 15,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,24*
    € 13,38
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,87*
    € 12,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,52*
    € 12,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.