Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 173109-0328 D-SUB-STECKER, DA, 15POS, IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3214263
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     173109-0328
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
MOLEX
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage, Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: 173109
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DA
  • Kontaktanschluss: IDC / IDT
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 15 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 173109-0328, 3214263, 321-4263
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,08*
    € 21,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,95*
    € 21,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,71*
    € 19,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,06*
    € 16,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,60*
    € 16,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,28*
    € 13,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,11*
    € 12,03
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,78*
    € 11,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,45*
    € 11,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,61*
    € 9,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.