Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 173109-0280 D-SUB-BUCHSE, DA, 15POS, IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3214264
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     173109-0280
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
MOLEX
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: 173109
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DA
  • Kontaktanschluss: IDC / IDT
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 15 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 173109-0280, 3214264, 321-4264
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,96*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,24*
    € 21,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,93*
    € 21,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,86*
    € 20,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,72*
    € 16,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,23*
    € 15,74
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,72*
    € 15,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,53*
    € 13,72
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,52*
    € 12,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,82*
    € 11,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,96*
    € 9,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.