Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 173110-0051 D-SUB-BUCHSE, DE, 9POS, LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3214268
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     173110-0051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
MOLEX
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage, Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Messinggehäuse
  • Produktpalette: 173110
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DE
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: 173110-0051, 3214268, 321-4268
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,43*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,66*
    € 25,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,52*
    € 25,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,92*
    € 23,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,87*
    € 18,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,40*
    € 18,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,05*
    € 17,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,69*
    € 17,48
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,40*
    € 17,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,11*
    € 16,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,43*
    € 13,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.