Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 173110-0184 HD-D-SUB-BUCHSE, DB, 44POS, LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3214287
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     173110-0184
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
MOLEX
D-Sub-Steckverbinder: High-Density
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage, Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Messinggehäuse
  • Produktpalette: 173110
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DB
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 44 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: 173110-0184, 3214287, 321-4287
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 55,24*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 113,73*
    € 135,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 110,47*
    € 131,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 94,39*
    € 112,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 75,45*
    € 89,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 67,65*
    € 80,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 66,30*
    € 78,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 64,96*
    € 77,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 55,24*
    € 65,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.