Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 173114-0381 HD-D-SUB-STECKER, DB, 44POS, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3214293
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     173114-0381
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
MOLEX
D-Sub-Steckverbinder: High-Density
  • Steckverbindermontage: Panelmontage, Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Messinggehäuse
  • Produktpalette: 173114
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DB
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 44 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: 173114-0381, 3214293, 321-4293
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,18*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,84*
    € 46,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,27*
    € 45,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,49*
    € 42,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,25*
    € 37,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,70*
    € 35,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,10*
    € 34,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 28,51*
    € 33,93
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 27,92*
    € 33,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 27,32*
    € 32,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,18*
    € 27,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.