Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 173110-0235 HD-D-SUB-STECKER, DA, 26POS, LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3214297
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     173110-0235
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
MOLEX
D-Sub-Steckverbinder: High-Density
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage, Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Messinggehäuse
  • Produktpalette: 173110
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DA
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Anzahl der Kontakte: 26 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: 173110-0235, 3214297, 321-4297
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,24*
    € 64,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,03*
    € 61,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,31*
    € 52,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,03*
    € 42,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,65*
    € 41,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,07*
    € 36,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,69*
    € 34,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,77*
    € 31,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,81*
    € 27,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.