Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 173107-1296 D-SUB-KOMBI-STECKV., 17S+4P, DC, BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3214344
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     173107-1296
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Mischbestückung
Steckverbindermontage: Panelmontage, Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Einsatzanordnung: DC-21WA4
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: 173107
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • Ausführung: Buchse
  • Kontakt: 17 Signalkontakte + 4 Leistungskontakte
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Anzahl der Kontakte: 21 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, MOLEX, 173107-1296, 3214344, 321-4344
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,48*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,35*
    € 25,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,08*
    € 25,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,58*
    € 23,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,41*
    € 18,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,96*
    € 17,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,47*
    € 16,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,98*
    € 14,26
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,85*
    € 14,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,72*
    € 13,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,48*
    € 11,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.