Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 173111-0063 D-SUB-ENDGEHÄUSE, DC, 45ø, ZINK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3214351
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     173111-0063
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Steckergehäuse
steckergehäuse
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Zink
  • Kabelausgangswinkel: 45°
  • Produktpalette: 173111
  • D-Sub-Gehäusegröße: DC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Endgehäuse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, MOLEX, 173111-0063, 3214351, 321-4351
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    11
    4
    Frei Haus
    ab € 10,03*
    € 14,44*
    1
    € 4,00*
    ab € 9,62*
    € 14,46*
    1
    € 6,90*
    ab € 7,42*
    € 15,17*
    Lager 139
    63
    1
    € 14,99*
    ab € 8,53*
    € 15,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,89*
    € 18,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,88*
    € 18,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,83*
    € 17,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,55*
    € 14,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,21*
    € 14,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,48*
    € 13,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,86*
    € 12,92
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,72*
    € 12,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,57*
    € 12,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,53*
    € 10,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.