Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 173111-0086 D-SUB-ENDGEHÄUSE, DE, 180ø, ZINK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3214355
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     173111-0086
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Endgehäuse
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Zink
  • Kabelausgangswinkel: 180°
  • Produktpalette: 173111
  • D-Sub-Gehäusegröße: DE
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: MOLEX, 173111-0086, 3214355, 321-4355
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 6,90*
    ab € 3,84*
    € 4,80*
    Lager 139
    196
    1
    € 14,99*
    ab € 4,89*
    € 12,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,83*
    € 15,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,06*
    € 14,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,84*
    € 10,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,29*
    € 9,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.