Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 173112-0037 BUCHSENKONTAKT, D-SUB, 10-8AWG, CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3214428
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     173112-0037
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: 173112
  • Zur Verwendung mit: D-Sub-Steckverbinder von Molex mit Mischbestückung
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 8 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 10 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Kontakte, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, MOLEX, 173112-0037, 3214428, 321-4428
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,74*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,72*
    € 9,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,42*
    € 8,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,45*
    € 6,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.