Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 173112-0160 STIFTKONTAKT, D-SUB, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3214440
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     173112-0160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Kontakte
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Zur Verwendung mit: D-Sub-Steckverbinder von Molex mit Mischbestückung
  • Produktpalette: 173112
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: -
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: MOLEX, 173112-0160, 3214440, 321-4440
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,44*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,66*
    € 3,1654
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,07*
    € 2,4633
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,05*
    € 2,4395
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.