Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS M24C04-RMN6P EEPROM, 4KB, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3214545
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M24C04-RMN6P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
EEPROM
EEPROM-Speicher
soic eeprom
Speicherkonfiguration: 512 x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Taktfrequenz, max.: 400 kHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • Produktpalette: 4Kbit I2C Serial EEPROM
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: Seriell I2C (2-Draht)
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • Speicherdichte: 4 Kbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, STMICROELECTRONICS, M24C04-RMN6P, 3214545, 321-4545
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 8,95*
    ab € 0,132*
    € 0,193*
    Lager 139
    6030
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0929*
    € 0,228*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,141*
    € 1,085*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,228*
    € 0,27132
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2098*
    € 0,24966
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1899*
    € 0,22598
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1527*
    € 0,18171
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1321*
    € 0,1572
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1248*
    € 0,14851
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1223*
    € 0,14554
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1197*
    € 0,14244
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0929*
    € 0,11055
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,14* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.