Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 105411-1110 STECKERGEHÄUSE, 10POS, 5.7MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3214636
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     105411-1110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
steckergehäuse
steckergehäuse 10polig
Rastermaß: 5.7 mm
  • Zur Verwendung mit: Crimpbare Kontakte der Produktreihe Mega-Fit von Molex
  • Produktpalette: Mega-Fit 105411
  • Anzahl der Positionen: 10 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 105411-1110, 3214636, 321-4636
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,762*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,316*
    € 1,56604
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,072*
    € 1,27568
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,012*
    € 1,20428
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,972*
    € 1,15668
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,762*
    € 0,90678
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.