Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 105418-0313 STIFTKONTAKT, CRIMPBAR, 16-12AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3214693
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     105418-0313
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Steckergehäuse der Produktreihe Mega-Fit 105411 von Molex
  • Produktpalette: Mega-Fit 105418
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 16 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 105418-0313, 3214693, 321-4693
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,418*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,499*
    € 1,78381
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,339*
    € 1,59341
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,229*
    € 1,46251
    pro Stück
    ab 225 Stück
    € 0,724*
    € 0,86156
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,694*
    € 0,82586
    pro Stück
    ab 675 Stück
    € 0,647*
    € 0,76993
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,627*
    € 0,74613
    pro Stück
    ab 1800 Stück
    € 0,55*
    € 0,6545
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 0,498*
    € 0,59262
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.