Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP000645 METALLSCHICHTWIDERST. MELF 330R 0.3W SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3214794
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP000645
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
melf widerstand
Nennleistung: 300 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MicroMELF 0102
  • Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Nennspannung: 200 V
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 330 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, MULTICOMP PRO, MP000645, 3214794, 321-4794
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0525*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3938*
    € 0,46862
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2432*
    € 0,28941
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1177*
    € 0,14006
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,104*
    € 0,12376
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0747*
    € 0,08889
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0675*
    € 0,08033
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0652*
    € 0,07759
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0525*
    € 0,06248
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0102BTNL330R
    ab € 0,51*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0102FTDL330R
    ab € 0,0741*
    Ähnlich
    Vishay
    MMU01020C3300FB300
    ab € 0,0304*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.