Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP000647 METALLSCHICHTWIDERST. MELF 33K 0.3W SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3214797
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP000647
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
melf widerstand
Nennleistung: 300 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MicroMELF 0102
  • Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Nennspannung: 200 V
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • SVHC: To Be Advised
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 33 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, MULTICOMP PRO, MP000647, 3214797, 321-4797
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0463*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3529*
    € 0,41995
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2152*
    € 0,25609
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1047*
    € 0,12459
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0916*
    € 0,109
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0658*
    € 0,0783
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0601*
    € 0,07152
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,058*
    € 0,06902
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0463*
    € 0,0551
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000681
    ab € 0,0359*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000681
    ab € 0,0253*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0102BTNL33K
    ab € 0,517*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0102FTDL33K
    ab € 0,0733*
    Ähnlich
    Vishay
    MMU01020C3302FB300
    ab € 0,0358*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.