Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP000641 METALLSCHICHTWIDERST. MELF 22K 0.3W SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3214883
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP000641
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
melf widerstand
Nennleistung: 300 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MicroMELF 0102
  • Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Nennspannung: 200 V
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 22 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, MULTICOMP PRO, MP000641, 3214883, 321-4883
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0324*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0568*
    € 0,06759
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0563*
    € 0,067
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0458*
    € 0,0545
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0371*
    € 0,04415
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0363*
    € 0,0432
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0324*
    € 0,03856
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000615
    ab € 0,289*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000676
    ab € 0,0469*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000676
    ab € 0,0305*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0102BTNL22K
    ab € 0,498*
    Ähnlich
    Vishay
    MMU01020C2202FB300
    ab € 0,0374*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.