Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 20-0696 IR-EMITTER, 350NS, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3215605
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     20-0696
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Gassensor
SPO2-Sensor
Strahlungsintensität (Ie): -
  • Produktpalette: -
  • Abfallzeit tf: 350 ns
  • Anstiegszeit: 350 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Durchlassspannung Vf max.: 700 mV
  • Spitzenwellenlänge: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Bauform - Diode: Radial bedrahtet
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): -
  • Halbwertswinkel: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gasmessgerät, Anzeigen, Displays, Infrarot-Emitter, IR-Emitter, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, TE CONNECTIVITY, 20-0696, 3215605, 321-5605
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 1,98*
    € 2,34*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,26*
    € 3,05*
    Lager 139
    491
    1
    € 14,99*
    ab € 1,17*
    € 4,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,38*
    € 5,2122
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,23*
    € 2,6537
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,07*
    € 2,4633
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,17*
    € 1,3923
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.