Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 54102-0164 BUCHSENLEISTE MEZZANINE 16P 2REIH 0.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3215662
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     54102-0164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
molex buchsenleiste
buchsenleiste
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • Produktpalette: SlimStack 54102 Series
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Mezzanine-Steckverbinder: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 16 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Array-Steckverbinder, Mezzanine, Steckverbinder, MOLEX, 54102-0164, 3215662, 321-5662
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,712*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,586*
    € 1,88734
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,386*
    € 1,64934
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,296*
    € 1,54224
    pro Stück
    ab 75 Stück
    € 1,072*
    € 1,27568
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,022*
    € 1,21618
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,992*
    € 1,18048
    pro Stück
    ab 225 Stück
    € 0,882*
    € 1,04958
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,712*
    € 0,84728
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.