Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 502386-0270 STECKVERBIND. BUCHSE 2POS 1REIHE 1.25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3215697
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     502386-0270
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Printbuchsen
Steckverbinder
MOLEX
502386-0270
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage, abgewinkelt
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 1.25 mm
  • Produktpalette: CLIK-Mate 502386
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Signal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 3215697, 321-5697
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,391*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,099*
    € 1,30781
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 0,783*
    € 0,93177
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,683*
    € 0,81277
    pro Stück
    ab 90 Stück
    € 0,627*
    € 0,74613
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,617*
    € 0,73423
    pro Stück
    ab 240 Stück
    € 0,56*
    € 0,6664
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,50*
    € 0,595
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,481*
    € 0,57239
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,391*
    € 0,46529
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.