Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS R5F565NEDDFP#30 MCU, 32 BIT, 120MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3215901
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     R5F565NEDDFP#30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller renesas
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: RX Family, RX600 Series, RX65N Group Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 78 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, I2C, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 22 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LFQFP
  • Bausteinkern: -
  • Programmspeichergröße: 2 MB
  • RAM-Speichergröße: 640 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: RX
  • MCU-Baureihe: RX600
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Betriebsfrequenz, max.: 120 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, RENESAS, R5F565NEDDFP#30, 3215901, 321-5901
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,76*
    € 18,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,54*
    € 18,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,02*
    € 17,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,93*
    € 14,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,51*
    € 13,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,99*
    € 13,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,54*
    € 11,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,32*
    € 11,09
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,11*
    € 10,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,33*
    € 8,72
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Renesas
    RTK5RX65N0C00000BR
    ab € 26,01*
    Zubehör
    Renesas
    RTK5RX65N0S00000BE
    ab € 59,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.