Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHOMERICS 77-12-3298-G8705 EMI-ABSCHIRMDICHTUNG, FOF, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3220511
Hersteller:
     Chomerics
Herst.-Nr.:
     77-12-3298-G8705
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
Grundbestandteil: Schaumstoff mit Gewebeüberzug
  • Länge: 1 m
  • Dämpfung: -
  • Breite: 5 mm
  • Produktpalette: SOFT-SHIELD 3500
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: 3.51 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,59*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,59*
    € 14,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,45*
    € 14,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,64*
    € 13,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,55*
    € 12,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,34*
    € 12,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,37*
    € 11,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,40*
    € 10,00
    pro Stück
    ab 178 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.